{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Plotis b | 43 mm | |
Aukštis h | 29 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 450 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
Dantų skaičius | 52 | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | ne | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Gamintojo numeris | 657630 2-3/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatoma terkšlė 2-3/4 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 43 mm | 39 mm |
Ilgalaikė apkrova | 450 Nm | 450 Nm |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | 14×18 mm |
Aukštis h | 29 mm | 20,5 mm |
Perjungiama terkšlė | taip | taip |
Dantų skaičius | 52 | 48 |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė |