{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Plotis b | 41 mm | |
Aukštis h | 22,3 mm | |
Serija | 725QR/20 | |
Ilgalaikė apkrova | 200 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 38,5 mm | |
Dantų skaičius | 36 | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | taip | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657590 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139637 | |
Gamintojo numeris | 58253020 |