{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Plotis b | 29 mm | |
Aukštis h | 14,5 mm | |
Serija | 725QR | |
Ilgalaikė apkrova | 100 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 28 mm | |
Dantų skaičius | 30 | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | taip | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657590 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139620 | |
Gamintojo numeris | 58253010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įstatoma perjungiama terkšlė su išmetikliu QuickRelease 1-1/2 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
793 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje
60,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 29 | 32 | 35 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Terkšlė su išmetikliu | taip | taip | ne |
Perjungiama terkšlė | taip | taip | taip |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 28 | 28 | 17,5 |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė | Terkšlė |