{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 80 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Bendras ilgis L | 240 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 80 Nm | |
Svoris | 310 g | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657500 80 | |
EAN / GTIN | 4045197566447 | |
Gamintojo numeris | 657500 80 |