{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Bendras ilgis L | 328 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Svoris | 1 000 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 209 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657352 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804181 | |
Gamintojo numeris | 657352 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis raktas be skalės 50 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
133,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm |
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne |
Svoris | 1 000 | 340 | 290 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |