{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | MANOSKOP® 755 | |
Bendras ilgis L | 351,5 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Svoris | 780 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 289 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 306,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657300 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017239 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis raktas be skalės 100 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne |
Svoris | 780 g | 1 000 g | 450 g |
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |