Dinamometrinis raktas QuickSelect su keturbriauniu įstatomu įrankiu, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm

Prekės Nr.: 657092 400
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 56,80 € /vnt.
  • 137,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±3
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 400 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija MANOSKOP® 730N
Sūkių momento ribos 80 Nm - 400 Nm
Sūkių momento ribos 60 lbfft - 300 lbfft
Skalės padalijimas, 1 padala = 2 Nm
Svoris 1 890 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 25 mm
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 564 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 589 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657092 400
EAN / GTIN 2050001017505

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
Įstatomas įrankis su kvadratu.
Mato vienetai: Nm, lbfft.

Privalumai:

  • Ergonomiškos formos 2K rankena, atspari agresyviems skysčiams, pvz., kurui, Skydrol ir t. t.
  • Langelis saugo nustatymo skalę nuo purvo ir sugadinimo.
  • Greitas, tikslus ir patikimas nustatymas: Reguliavimo mygtuką patraukti, sukant nustatyti norimą vertę ir paspaudimu užfiksuoti. Reguliavimo mygtukas juda lengvai, nes nereikia įveikti spyruoklės jėgos.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį