{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | SENSOTORK® 713R | |
Bendras ilgis L | 608 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 200 Nm | |
Sūkių momento ribos | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 90 lbfin - 1 800 lbfin | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 1 552 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Pakuotė | stabili lakštinio plieno dėžutė | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 524 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 549 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Gamintojo numeris | 96501620 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas 200 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 643,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 635,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | taip | taip |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Bendras ilgis L | 608 | 560 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 | ±1 |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 | ±1 |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. |