Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas be įstatomo įrankio 60 Nm

Prekės Nr.: 655235 60

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 56,80 € /vnt.
  • 137,00 € /vnt.
  • 160,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2
  • Sukimo kampo matavimo tikslumas: ±1
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 60 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %
Sukimo kampo matavimo tikslumas ±1 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija MANOSKOP® 714
Bendras ilgis L 393 mm
Sūkių momento ribos 6 Nm - 60 Nm
Sūkių momento ribos 4,5 lbfft - 45 lbfft
Sūkių momento ribos 54 lbfin - 540 lbfin
Paleidimas 0,1 Nm
Svoris 810 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 17,5 mm
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081557 LR3
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis; ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas; Sukimo kampas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 355 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 372,5 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655235 60
EAN / GTIN 4018754222810
Gamintojo numeris 96500906

Aprašymas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifinių sukimo atvejų, kuriuos galima pavaizduoti schemose. 4 matavimo režimai: sukimo momentas ir sukimosi kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigos. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).
Raktas galima valdyti ir išjungimo režime. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą arba sukimo kampą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto.
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
  • Perjungiama terkšlė
  • Paprastas duomenų suvedimas: Jei įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
  • QuickRelease: Patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
  • Duomenų išvadas: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.
  • Paprastas naudojimas: Funkcijos pasirenkamos mygtukais su rodyklėmis. Aiški ir paprasta meniu struktūra.
  • Įspėjamieji signalai: − akustinis (zvimbimas) − optinis 3 LED-ais spalvotame ekrane
  • 2K rankena: Atspari alyvai, tepalams, kurui, Skydrol.

Elektromechaninis dinamometrinis raktas MANOSKOP® 714 sujungia biską, kas geriausia, iš abiejų pasaulių. Vartotojams naudingas tikslus elektroninis matavimas, tačiau jie taip pat jaučia ir girdi pažįstamą mechaninių dinamometrinių raktų „spragtelėjimą“.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400, lakštinio plieno dėžėje) ir 4 baterijos (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB duomenų perdavimo laidas ir programinė įranga SENSOMASTER 4 matavimo duomenims perduoti.

Pastaba:

Atitinkamą Bluetooth modulį galima užsakyti el. parduotuvėje (Nr. 52110220).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį