Elektroninis dinamometrinis raktas/ kampamatis, su integruotu ekranu E-Torc Q, Maksimalus sukimo momentas: 300Nm

Prekės Nr.: 655002 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 90,00 € /vnt.
  • 160,50 € /vnt.
  • 194,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1
  • Sukimo kampo matavimo tikslumas: ±1
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 300 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Sukimo kampo matavimo tikslumas ±1 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija E-torc
Bendras ilgis L 760 mm
Sūkių momento ribos 30 Nm - 300 Nm
Paleidimas 0,1 Nm
Svoris 2 300 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 25 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas Vibracijos variklis
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas; Sukimo kampas; Takumo riba; Pakartotinis sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma Gamykliniai standartai
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 697 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 722 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655002 300
EAN / GTIN 4002805935613
Gamintojo numeris 2958783

Aprašymas

Modelis:

E-TORC Q / QR yra galingas elektroninis sukimo momento / sukimo kampo matavimo raktas su moderniausiais jutikliais ir 4,3 colių TFT ekranu. Valdymas pasirinktinai jutikline funkcija arba mygtukais. Kreivių diagramą ir analizę galima matyti tiesiogiai matuoklyje. Galimi parametrų rinkiniai su vaizdo duomenimis.
Duomenys tarp dinamometrinio rakto ir stacionaraus kompiuterio operacinės programos (nuo Windows® 7) perduodami, naudojant Wi-Fi (2,4 ir 5GHz) arba USB-Mini-Port.
Signalą galima pamatyti virtualia slinkties juosta, išgirsti pypsėjimu, pajausti vibracija. Apkrovos skaitiklį ir paskutinio atlikto kalibravimo datą galima peržiūrėti per meniu.
Mato vienetai: Nm, lbfft.
Akumuliatorius su greitojo keitimo sistema.

Funkcija:

  • Sukimo momento kontrolė
  • Sukimo momento / sukimo kampo kontrolė
  • Takumo ribų kontrolė: varžtinės jungties takumo riba nustatoma remiantis diferenciniais logometrais (skirtumo koeficientu).
  • Pakartotinis sukimo momentas: visi darbai pagal VDI / VDE 2645 lapas 3.
  • Atsukimas / priveržimas: varžtinės jungties sukimo momento vertės nustatymas, pvz., po darbinės apkrovos.

Paskirtis:

Kaip analizės ir kokybės raktas. Naudojant E-TORC Q / QR tyrimams ir vystymui, galima apsieiti be brangių maketų. Sukimo bandymus, norint gauti priveržimo specifikacijas, galima atlikti tiesiai ant konstrukcinės dalies ir įrašyti.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su įstatoma perjungiama terkšle, įkrovimo laidu, duomenų perdavimo laidu, 4 GB atmintuku, USB atmintuku su dokumentais, naudojimo instrukcija ir programinės įrangos veikimu bei duomenų analize.
Kvadratinėje dėžutėje su putų įdėklu.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į skirtingų šalių reikalavimus!
Priedai užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį