{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 12 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | E-torc | |
Bendras ilgis L | 263 mm | |
Sūkių momento ribos | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 500 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas; Takumo riba; Pakartotinis sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 185,5 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 203 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655001 12 | |
EAN / GTIN | 4002805936597 | |
Gamintojo numeris | 3034631 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis raktas / kampamatis, su atskiru ekranu ir jungiamuoju laidu E-Torc QR 12 Nm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
7 260,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
698,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
519,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
698,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 263 | 216 | 345 | 370 | 355 | 370 |
Svoris | 500 | 650 | 700 | 735 | 590 | 735 |
maksimalus sukimo momentas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas ;Sukimo kampas ;Takumo riba ;Pakartotinis sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas ;Dinamometrinis raktas | Sukimo momentas | Sukimo momentas ;Dinamometrinis raktas |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama | nereguliuojamas | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |