Matavimo verčių keitiklis „FMT“ 1500 Nm

Prekės Nr.: 654350 1500
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±0,5
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 500 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±0,5 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 30 Nm - 1 500 Nm
Kvadrato laikiklis 3/4 in; 1 in
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654350 1500
EAN / GTIN 5060922233110
Gamintojo numeris 50676.LOG

Aprašymas

Modelis:

  • Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
  • Tiesioginis tvirtinimas prie darbastalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekiama:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.
Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simuliatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį