Matavimo verčių keitiklis „FMT“ 10 Nm

Prekės Nr.: 654350 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 178,50 € /vnt.
  • 308,00 € /vnt.
  • 121,00 € /vnt.
  • 1 217,00 € /vnt.
  • 691,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±0,5
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 10 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±0,5 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 0,5 Nm - 10 Nm
Kvadrato laikiklis 1/4 in
Šešiabriaunio laikiklis 1/4 in
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654350 10
EAN / GTIN 2050001016676
Gamintojo numeris 50672.LOG

Aprašymas

Modelis:

  • Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
  • Tiesioginis tvirtinimas prie darbastalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekiama:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.
Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simuliatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!