IMPACT 6-briaunė galvutė, 1.1/2 colio 46 mm

Prekės Nr.: 653950 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1.1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 46 mm
Pavaros keturbriaunis 1.1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 74 mm
Ilgis 84 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653950 46
EAN / GTIN 4991644465064
Gamintojo numeris 17400M 46MM

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, mangano fosfatuotas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.