IMPACT 6-briaunė galvutė, 1.1/2 colio 105 mm

Prekės Nr.: 653950 105
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1.1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 105 mm
    Pavaros keturbriaunis 1.1/2 in
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 146 mm
    Ilgis 120 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
    tinka darbui staklėmis taip
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 653950 105
    EAN / GTIN 4991644465330
    Gamintojo numeris 17400M 105MM

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
    Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

    Standartas:

    DIN 3129

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, mangano fosfatuotas paviršius.

    Pastaba:

    Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.