IMPACT 6-briaunių atsuktuvų rinkinys, 3/4 colio 17 mm

Prekės Nr.: 652300 17
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
641 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 17 mm
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
⌀ iš pavaros pusės 44 mm
Ilgis 62 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 652300 17
EAN / GTIN 4045197336545
Gamintojo numeris 652300 17

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.