Guminis žiedas galvutėms, 3/4 colio

Prekės Nr.: 652800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

42 mm
Produkto rūšis Guminis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 652800
EAN / GTIN 4991644017096
Gamintojo numeris 1601B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Tinka:

Galvutės 17−36 mm, ilgintuvai, kardaninis šarnyras ir jungiamasis kaištis.

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 17 − 36 mm
. Nr. 652400 − 2650

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį