{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 25 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651005 16 | |
EAN / GTIN | 4045197382375 | |
Gamintojo numeris | 651005 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys su magnetu, Rakto dydis: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
8,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 904 vnt. yra sandėlyje
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
18,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 30 mm | 25 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip | taip | taip |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Rakto dydis | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |