IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys su magnetu 13 mm

Prekės Nr.: 651005 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 21 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651005 13
EAN / GTIN 4045197382344

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį