IMPACT 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys ilgos, Rakto dydis: 9mm

Prekės Nr.: 650200 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 9 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15 mm
Ilgis 65 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650200 9
EAN / GTIN 4045197335524
Gamintojo numeris 650200 9

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


IMPACT 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys ilgos, Rakto dydis: 9mm

IMPACT 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys ilgos, Rakto dydis: 9mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
9,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 570 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15 mm 15 mm 15 mm 16 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas
Pavaros keturbriaunis 3/8 in 3/8 in 3/8 in 1/2 in
tinka darbui staklėmis taip taip taip taip
Ilgis 65 mm 30 mm 55 mm 38 mm
Rakto dydis 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį