{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16 mm | |
Ilgis | 65 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 650200 10 | |
EAN / GTIN | 4045197335531 | |
Gamintojo numeris | 650200 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys ilgos, Rakto dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 349 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16 mm | 16 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip | taip |
Ilgis | 65 mm | 30 mm | 30 mm | 55 mm |
Rakto dydis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |