{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 3/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,2 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644602 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406312886 | |
Gamintojo numeris | 644602 3/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė galvutė, 3/4 colio colinis modelis, Rakto dydis: 3/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
660 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
670 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje
4,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,2 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 25,6 mm | 26,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in |
Ilgis | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |