{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37 mm | |
Ilgis | 52 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644602 1 | |
EAN / GTIN | 4062406312923 | |
Gamintojo numeris | 644602 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-briaunė galvutė, 3/4 colio colinis modelis, Rakto dydis: 1in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 151 vnt. yra sandėlyje
8,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje
18,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 37 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/4 in |
Ilgis | 52 mm | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 90 mm |
Rakto dydis | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |