{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,5 mm | |
Ilgis | 56,5 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643840 11 | |
EAN / GTIN | 4007555350112 | |
Gamintojo numeris | 350112 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė, 1/2 colio izoliuota 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
3,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 066 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,5 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |