{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 31 mm | |
Ilgis | 56,5 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643840 19 | |
EAN / GTIN | 4007555350198 | |
Gamintojo numeris | 350198 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė, 1/2 colio izoliuota, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 279 vnt. yra sandėlyje
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 476 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 669 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
12,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 31 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 31 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |