{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizoliuotas antgalio ilgis | 15 mm | |
Ilgis | 116,5 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su rutuline galvute | ne | |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643809 8 | |
EAN / GTIN | 4067263120902 | |
Gamintojo numeris | 643809 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunis atsuktuvas, 1/2 colio izoliuotas 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 140 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 24 | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 116,5 | 58 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Šešiabriaunis | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |