{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizoliuotas antgalio ilgis | 15 mm | |
Ilgis | 116,5 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su rutuline galvute | ne | |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643809 5 | |
EAN / GTIN | 4067263120889 | |
Gamintojo numeris | 643809 5 |