{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX40 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 6,6 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 23,5 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643639 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406265595 | |
Gamintojo numeris | 643639 TX40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ilga galvutė Torx® varžtams, 1/2 colio TX40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 738 vnt. yra sandėlyje
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
651 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profilis | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilio dydis A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |