{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX50 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 8,8 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 23,5 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643639 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265618 | |
Gamintojo numeris | 643639 TX50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilga galvutė Torx® varžtams, 1/2 colio, Torx® profilis: TX50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
14,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 177 vnt. yra sandėlyje
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje
8,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profilis | TX50 | TX50 | TX50 |
Profilio dydis A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |