{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX27 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 5 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,5 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643629 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406062279 | |
Gamintojo numeris | 643629 TX27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams TX27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
853 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,5 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 60 mm | 55 mm |
Torx® profilis | TX27 | TX27 |
Profilio dydis A | 5 mm | 5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |