1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys Torx® varžtams 10 vnt., Antgalių kiekis: 10

Prekės Nr.: 639501 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 10
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Ilgis 257 mm
Plotis 147 mm
Aukštis 45 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Stalčiaus užpildymo lygis G 5×10
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 639501 10
EAN / GTIN 4062406061432
Gamintojo numeris 639501 10
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

galvutės
Torx® varžtams: 10 vnt. Nr. 643629
dyd. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį