{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 3/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,4 mm | |
Ilgis | 77 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642532 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310462 | |
Gamintojo numeris | 642532 3/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė galvutė, ilga, 1/2 colio colinis modelis 3/8 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
416 vnt. yra sandėlyje
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
662 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
639 vnt. yra sandėlyje
3,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 77 | 38 | 38 | 77 |
Paviršius | chromuotas | |||
Rakto dydis | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |