6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive 15 mm

Prekės Nr.: 642325 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 882 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 15 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    tinka coliams (amerikietiški matmenys) 9/16 in; 19/32 in
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 21,4 mm
    Ilgis 38 mm
    Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 642325 15
    EAN / GTIN 4045197497789
    Gamintojo numeris 642325 15

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
    Specialios Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

    Standartas:

    DIN 3124

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį