6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 11mm

Prekės Nr.: 642325 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
954 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 11 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
Norma DIN 3124
tinka coliams (amerikietiški matmenys) 7/16 in; 13/32 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 16,6 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642325 11
EAN / GTIN 4045197497703
Gamintojo numeris 642325 11

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialios Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 11mm

6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 11mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
954 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
507 vnt. yra sandėlyje
3,34 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
892 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 16,6 mm 16,6 mm 16,6 mm 22 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive 6-briaunės galvutės 6-briaunės galvutės Plokščias atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in
Ilgis 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto dydis 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį