{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,6 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642222 11/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311568 | |
Gamintojo numeris | 642222 11/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė, 1/2 colio colinis modelis, Rakto dydis: 11/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
4,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
679 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje
6,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
648 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,6 mm | 23,9 mm | 24,6 mm | 23,9 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/8 in |
Ilgis | 38 mm | 27 mm | 38 mm | 27 mm |
Rakto dydis | 11/16 in | 11/16 in | 11/16 in | 11/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |