{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1.1/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37,7 mm | |
Ilgis | 44 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642222 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311636 | |
Gamintojo numeris | 642222 1.1/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė, 1/2 colio colinis modelis, Rakto dydis: 1.1/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
424 vnt. yra sandėlyje
19,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm | 40 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 44 mm | 44 mm | 52 mm | 90 mm |
Rakto dydis | 1.1/8 in | 1.1/8 in | 1.1/8 in | 1.1/8 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |