1/2 colio ilgintuvas QuickRelease 255 mm

Prekės Nr.: 641045 255
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 255 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 641045 255
    EAN / GTIN 4018754141289
    Gamintojo numeris 13011003

    Aprašymas

    Modelis:

    QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.
    Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

    Standartas:

    DIN 3123-B 12,5
    Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

    Tinka:

    Rankinės pavaros galvutės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį