Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 23 vnt. 12

Prekės Nr.: 637818 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
688 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-34

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 23
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 10-34 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 407 mm
Plotis 227 mm
Aukštis 62 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637818 12
EAN / GTIN 4062406230838
Gamintojo numeris 637818 12

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 17 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Skersinė rankena: 1 vnt. 641320
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641020 dyd. 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640190
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį