1/2 colio kardaninis šarnyras 1/2

Prekės Nr.: 641620 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 774 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 67,5 mm
su QuickRelease ne
Produkto rūšis Šarnyras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 641620 1/2
EAN / GTIN 4062406064495
Gamintojo numeris 641620 1/2

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

DIN 3123-C 12,5
Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


1/2 colio kardaninis šarnyras  1/2

1/2 colio kardaninis šarnyras 1/2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 774 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 871 vnt. yra sandėlyje
22,00 €
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in
visas ilgis 67,5 mm 67,5 mm
su QuickRelease ne ne
Produkto rūšis Šarnyras Šarnyras

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį