{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 6 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizoliuotas antgalio ilgis | 10 mm | |
Ilgis | 80 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas, izoliuotas plastiku | |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637654 6 | |
EAN / GTIN | 4007555307062 | |
Gamintojo numeris | 307062 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė izoliuota 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
13,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 | ||
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ilgis | 80 | 107 | 75 |
su fiksavimo žiedu | ne | ne | |
Šešiabriaunis | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |