{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizoliuotas antgalio ilgis | 9 mm | |
Ilgis | 80 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas, izoliuotas plastiku | |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Gamintojo numeris | 307055 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė izoliuota 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 | 3/8 |
Ilgis | 80 | 107 |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Šešiabriaunis | 5 | 5 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |