{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 3/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,8 mm | |
Ilgis | 52 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637640 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004492 | |
Gamintojo numeris | 02450012 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė 3/8 colio galvutė 3/16 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
863 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
4,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
999 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 1/4 in | 3/8 in |
Ilgis | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Šešiabriaunis | 3/16 in | 3/16 in | 3/16 in | 3/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |