{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 3/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 36 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631722 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311148 | |
Gamintojo numeris | 631722 3/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė ilga 1/4 colio galvutė colinis modelis 3/16 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
4,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
863 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
999 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 19 mm | 19 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 36 mm | 47 mm | 47 mm |
Šešiabriaunis | 3/16 in | 3/16 in | 3/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |