6-briaunė 3/8 colio galvutė 1/8 in

Prekės Nr.: 637640 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/8 in
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš pavaros pusės 17,8 mm
Ilgis 52 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637640 1/8
EAN / GTIN 4018754004478
Gamintojo numeris 02450008

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunė 3/8 colio galvutė  1/8 in

6-briaunė 3/8 colio galvutė 1/8 in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
13,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 022 vnt. yra sandėlyje
8,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 054 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
⌀ iš pavaros pusės 17,8 19 19
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 3/8 3/8 3/8
Ilgis 52 47 47
Šešiabriaunis 1/8 1/8 1/8
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį