{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637609 8 | |
EAN / GTIN | 4062406062842 | |
Gamintojo numeris | 637609 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalis ilgas, su laikymo rutuliu, Šešiabriaunis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
13,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 958 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 913 vnt. yra sandėlyje
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | 19 mm | 19 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 75 mm |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |||
Šešiabriaunis | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |