{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637609 10 | |
EAN / GTIN | 4062406062859 | |
Gamintojo numeris | 637609 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalis ilgas, su laikymo rutuliu, Šešiabriaunis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
13,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
553 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 058 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
486 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 17,5 mm | 19 mm | 19 mm | 18 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Šešiabriaunis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |||
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |