3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas TX9

Prekės Nr.: 637560 TX9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis TX9
    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    Profilio dydis A 2,5 mm
    ⌀ iš pavaros pusės 17,8 mm
    Ilgis 49 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 637560 TX9
    EAN / GTIN 4018754002801
    Gamintojo numeris 02100009

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
    Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.
    Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

    Standartas:

    DIN 7422

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį