{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22 mm | |
Ilgis | 27 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637222 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311247 | |
Gamintojo numeris | 637222 5/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė 3/8 colio colinis modelis, Rakto dydis: 5/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 073 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
419 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
477 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
452 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
4,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
3,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22 mm | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm | 21,9 mm | 22,6 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 1/4 in | 3/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 1/2 in |
Ilgis | 27 mm | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm | 24,8 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 5/8 in | 5/8 in | 5/8 in | 5/8 in | 5/8 in | 5/8 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |