{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 10,1 mm | |
Ilgis | 25,5 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637222 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406311186 | |
Gamintojo numeris | 637222 1/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė 3/8 colio colinis modelis, Rakto dydis: 1/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
623 vnt. yra sandėlyje
4,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
4,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
631 vnt. yra sandėlyje
6,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
2,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 10,1 mm | 9,9 mm | 10,1 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 1/4 in | 3/8 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 25,5 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |