3/8 colio kardaninis šarnyras QuickRelease 3/8

Prekės Nr.: 636250 3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    visas ilgis 60 mm
    su QuickRelease taip
    Produkto rūšis Šarnyras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 636250 3/8
    EAN / GTIN 4018754150991
    Gamintojo numeris 12021000

    Aprašymas

    Modelis:

    Išoriniai ir vidiniai kvadratai pagal DIN 3120.

    Privalumai:

    QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

    Standartas:

    QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį